Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

INSERTO PARA LLAVE DE VASO DE 1/4 PULGADA, PARA TORNILLOS PHILLIPS (PH), CORTO

Llave de vaso de 1/4" PH REDSTRIPE
PUNTA DADO 1/4IN PH2 REDSTRIPE

Nº de art. 5763014306

EAN 4099618137815

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
INSERTO PARA LLAVE DE VASO DE 1/4 PULGADA, PARA TORNILLOS PHILLIPS (PH), CORTO

Nº de art. 5763014306

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque
x 1 unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Para aplicaciones de alto par de apriete. El uso de puntas Phillips permite aplicaciones universales de montaje y mantenimiento en los campos de la automoción, la industria y la carpintería.

Acero al cromo vanadio


El elevado par de apriete habitual que se exige para apretar / aflojar pernos y tuercas de gran diámetro conlleva la necesidad de un acero muy resistente. La aleación de cromo-vanadio (mezcla de dos o más metales) mejora la resistencia a la oxidación y proporciona resistencia y dureza adicionales en operaciones difíciles.



Marcas bien visibles


Permiten una rápida identificación, para escoger más fácilmente y sin esfuerzo el vaso adecuado - una gran ventaja cuando se trabaja debajo de un coche con poca luz, por ejemplo.



Ranura de retención de bola


Sujeta el vaso de forma segura y fiable en el perno cuadrado de la carraca, evitando que sea expulsado.



Agarre firme


El moleteado situado alrededor de la copa del vaso, junto con el acabado cromado mate texturizado, proporciona un agarre excepcional al manipularlos, incluso con las manos grasientas o mojadas.

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Accionamiento

1/4 pulgada

Tipo de accionamiento

Cuadrado interno

Tipo de punta

PH

Tamaño de la punta

PH2

Longitud (L1)

37,5 mm

Diámetro exterior de la llave de vaso (D1)

12 mm

Material

Acero al cromo-vanadio

Superficie

Cromado